Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 6.35 mm 350778-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749685-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350778-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 6.35 mm 350778-1 1 St.

Universal-MATE-N-LOK Buchsengehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.

Technische Daten:
AWG max.: 30 · AWG min.: 16 · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennspannung: 600 V/AC · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 27.43 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.97 mm · Produktabmessung, Länge: 7.62 mm · Rastermaß: 6.35 mm · Serie (Steckverbinder): Universal-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Material: Polyamid UL94V-0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.62 x 27.43 x 13.97 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
13.97 mm
Produktabmessung, Länge:
7.62 mm
Produktabmessung, Breite:
27.43 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
braun
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
Universal-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
350778-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNIVERSAL MATE-N-LOK
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
600 V/AC
AWG max.:
30
AWG min.:
16
Rastermaß:
6.35 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 2 pol, TE Connectivity, 350778-1, UNIVERSAL MATE-N-LOK, 115-1761, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,65*
Lager 102
804
5
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,66*
1 Tag
14583
5
€ 5,95*
ab € 0,3226*
€ 0,696*
1 Tag
108813
10
€ 14,99*
ab € 0,247*
€ 0,697*
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,19*
Zubehör
TE Connectivity
91002-1
ab € 38,90*
Zubehör
TE Connectivity
770377-1
ab € 0,215*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,82*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0405*
Zubehör
TE Connectivity
926898-1
ab € 0,0629*
Zubehör
TE Connectivity
926898-3
ab € 0,0807*
Zubehör
TE Connectivity
794270-1
ab € 2,17*
Zubehör
TE Connectivity
90546-2
ab € 187,89*
Zubehör
TE Connectivity
350777-1
ab € 0,212*
Zubehör
TE Connectivity
350786-1
ab € 0,384*
Zubehör
TE Connectivity
350777-1
ab € 1,24*
Zubehör
TE Connectivity
794269-1
ab € 0,20*
Zubehör
TE Connectivity
794270-1
ab € 0,246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.