| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6801941 Herst.-Nr.: 770017-1 EAN/GTIN: 5059040397248 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 6.35mm Gender = Stecker Serie = Universal MATE-N-LOK II Zur Verwendung mit = Universaler MATE-N-LOK-II-Steckverbinder Gehäuseausrichtung = Gerade Gehäusematerial = Polyamid
Steckverbindergehäuse-Kits TE Connectivity Universal Mate-N-Lok II. Frei hängende oder Frontplatten montierte Stecker- und Buchsengehäuse-Kits Universal MATE-N-LOK II, bestehend aus einer Steckverbinder-Komponente auf Vorder- und Rückseite und passend für Standard Universal-Stecker und -Buchsen von Mate-n-Lok. Diese Universal-Stecker- und Buchsengehäuse-Kits Mate-N-LOK II haben eine Mittellinie bei 6,35 mm, bestehen aus Nylon gemäß UL 94V-0 und sind erhältlich mit einer Inline- oder Matrix-Kontaktanordnung. Kontakte müssen getrennt bestellt werden, siehe Best.-Nr. ; 756-1199 756-1199 und Serie. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 2 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 6.35mm | Gender: | Stecker | Serie: | Universal MATE-N-LOK II | Zur Verwendung mit: | Universaler MATE-N-LOK-II-Steckverbinder | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Gehäusematerial: | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6801941, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 7700171, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |