Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 6.35mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 6.35mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für
TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 6.35mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-1151711
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350777-1
EAN/GTIN:
     4016139118963
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 6.35mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Universal MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit = Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 27.43mm
Breite = 14.73mm
Gehäusematerial = Nylon

UL, CSA. Te Connectivity, Leiterplatten-Steckverbindergehäuse - Universal MATE-N-LOK. Leiterplatten-Steckverbindergehäuse bieten dem Benutzer eine Buchse für elektrische Steckverbinder, wenn sie auf einer Leiterplatte (Leiterplatte) montiert werden. Leiterplattensteckverbinder werden verwendet, um verschiedene Leiterplatten miteinander zu verbinden oder um ein Kabel mit einer Leiterplatte zu verbinden. Unser Angebot an TE Konnektivität, Leiterplattensteckverbindergehäusen ist Teil der Universal MATE-N-LOK Serie. Eine typische Anwendung für ein Steckergehäuse besteht darin, eine Buchse für Stecker bereitzustellen, wenn sie auf einer Leiterplatte montiert werden. Diese Art von Armaturen sind wichtige Bauteile, die die Verbindung, die sie umschließen, schützen. Eigenschaften und Vorteile. hergestellt aus schwer entflammbarem Nylon gemäß UL94V-2 oder UL94V-0. Jedes Steckverbindergehäuse verfügt über Schnappverschlüsse, die eine schnelle Freigabe und Ausrichtung ermöglichen. (Für genaues Stecken) Stift- und Buchsenkontakte können in jedes der Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse eingebaut werden. Für den Einsatz mit Universal MATE-N-LOCK-Kontakten. (Andere Kontakte in unserer Leiterplatten-Steckverbinderkontaktserie können anwendbar sein) Freihängend oder Frontplattenmontage. Kabel-Kabel- oder Kabel-Platine-Anwendungen. Steckergehäuse - 6,35 mm Rastermaß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
6.35mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit:
Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
27.43mm
Breite:
14.73mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, 1151711, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 3507771, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,19*
Zubehör
TE Connectivity
91002-1
ab € 38,90*
Zubehör
TE Connectivity
350778-1
ab € 0,247*
Zubehör
TE Connectivity
926893-1
ab € 0,0703*
Zubehör
TE Connectivity
926896-1
ab € 0,0537*
Zubehör
TE Connectivity
794270-1
ab € 2,17*
Zubehör
TE Connectivity
90546-2
ab € 187,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.