Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 926893-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749841-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926893-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
TE Connectivity Crimpkontakt Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 926893-1 1 St.

Crimpkontakte für Universal-MATE-N-LOK

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Buchsenkontakte für Aufnahme- bzw. Steckgehäuse, lose zum Crimpen.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 20 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 600 V/AC · Nennstrom: 19 A · Polzahl Gesamt: 1 · Produktabmessung, Breite: 2.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 mm · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Querschnitt (max.): 2.10 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Serie (Steckverbinder): Universal-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 4 x 2.1 x 4.5 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
4.5 mm
Produktabmessung, Länge:
4 mm
Produktabmessung, Breite:
2.1 mm
Nennstrom - gerundet:
19 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Universal-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
926893-1
Typ (Hersteller-Typ):
926893-1
Nennstrom:
19 A
Nennspannung:
600 V/AC
AWG max.:
14
AWG min.:
20
Querschnitt (max.):
2.10 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anzahl Reihen:
1
Pole:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, TE Connectivity, 926893-1, 135-4521, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,091*
€ 0,1471*
1 Tag
337248
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,08*
€ 0,1657*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,205*
1 Tag
7003
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1305*
€ 0,2575*
Lager 102
6883
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,19*
Zubehör
TE Connectivity
926893-3
ab € 10,67*
Zubehör
TE Connectivity
90546-2
ab € 187,66*
Zubehör
TE Connectivity
1-480709
ab € 1,00*
Zubehör
TE Connectivity
1-480711
ab € 0,49*
Zubehör
TE Connectivity
1-480701
ab € 0,16*
Zubehör
TE Connectivity
1-480703
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.