Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 016 2616 Stifteinsatz Han® E 16 + PE Käfigzugfeder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742943-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 016 2616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
Harting 09 33 016 2616 Stifteinsatz Han® E 16 + PE Käfigzugfeder 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® E - Einsätze

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Käfigzugfeder · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 16 B · Baureihe: 1 - 16 · Bemessungsspannung: 500 V · Bemessungsstrom: 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 4 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 16 · Serie (Steckverbinder Han): Han® E · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung,versilberte Kontakte · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
16 + PE
Baureihe:
1 - 16
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung | versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Käfigzugfeder
Serie (Steckverbinder Han):
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl:
16
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000989308, Harting, 09 33 016 2616, Han® 16ES-M, 172-8541
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,88*
€ 11,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 11,76*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,6717*
€ 11,8607*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,34*
€ 12,37*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 25,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 016 2716
ab € 9,4511*
Zubehör
Harting
0930016143002
ab € 30,30*
Zubehör
Harting
19628160427
ab € 16,19*
Zubehör
Harting
19628160527
ab € 14,87*
Zubehör
Harting
09 30 016 0541
ab € 13,1938*
Zubehör
Harting
09 30 016 1530
ab € 10,333*
Zubehör
Harting
19 30 016 0428
ab € 13,10*
Zubehör
Harting
19 30 016 0528
ab € 15,5686*
Zubehör
Harting
09 30 016 0520
ab € 10,6767*
Zubehör
Harting
09 30 016 1420
ab € 7,382*
Zubehör
Harting
09 30 016 1520
ab € 6,8199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.