| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2829229 Herst.-Nr.: 09320323101 EAN/GTIN: 5059039174256 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Gender = Buchse Serie = Han EE Typ = Steckverbindereinsatz Anzahl der Reihen = 4 Betriebsspannung = 500 V Anzahl der Kontakte = 32 Gehäuseausrichtung = Gerade
Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Gleiche oder verschiedene Steckverbindertypen in Reihe müssen polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. UL, CSA, SEV. Crimpeinsätze. Pole: 10-46 (Crimpanschluss) Kontakte müssen separat bestellt werden. Wahlweise 1,5 mm² und 2,5 mm² Kontakte Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Gender: | Buchse | Serie: | Han EE | Typ: | Steckverbindereinsatz | Anzahl der Reihen: | 4 | Betriebsspannung: | 500 V | Anzahl der Kontakte: | 32 | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2829229, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09320323101, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,19* | € 18,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,19* | € 18,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,1263* | € 18,3964* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,49* | € 18,46* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,86* | € 25,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|