Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsenleiste (Standard) VH Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 3.96 mm VHR-3N 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740479-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-3N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
jst buchsengehäuse
JST Buchsenleiste (Standard) VH Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 3.96 mm VHR-3N 1 St.

Buchsengehäuse Serie VH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 14.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 11.82 mm · Rastermaß: 3.96 mm · Serie (Steckverbinder): VH · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.82 x 14.6 x 8.5 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
11.82 mm
Produktabmessung, Breite:
14.6 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
VH
Herst.-Teilenr.:
VHR-3N
Typ (Hersteller-Typ):
VHR-3N
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
3.96 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, JST, VHR-3N, 820-1175
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0507*
€ 0,0672*
10
€ 6,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0894*
2 Tage
1079687
100
€ 14,99*
ab € 0,047*
€ 0,1402*
10
€ 5,90*
ab € 0,0489*
€ 0,151*
Lager 102
1586
15
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B3P-VH (LF)(SN)
ab € 0,0833*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B3PS-VH (LF)(SN)
ab € 0,0935*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.