Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST VHR Steckverbindergehäuse Buchse 3.96mm, 3-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Trennbarer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST VHR Steckverbindergehäuse Buchse 3.96mm, 3-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Trennbarer
Artikel-Nr.:
     108EL-1724878
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-3N
EAN/GTIN:
     5059041074476
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
jst buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.96mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = VHR
Zur Verwendung mit = Trennbarer Crimp-Steckverbinder der Serie VH
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 11.82mm
Breite = 10.5mm
Gehäusematerial = Polyamid

Kontakt für Gehäuse (Best.-Nr. 353-1917) separat erhältlich. Leiterplatten-Steckverbindergehäuse JST – Serie VH. Unsere Serie von Steckverbindergehäusen von JST bildet einen Teil der Serie VH. Diese Gehäuse bieten eine hochwertige Aufnahme für Steckverbinder für die Montage auf einer Platine. Gängige Anwendungen für diese Gehäuse sind in Haushaltsgeräten zu finden, sie können auch in der Industrie und im Netzwerk- und Speichersystemen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Kabel-Platine-Anwendungen Kompakt und robust Entflammbarkeitsklasse UL 94V-0 Farbe: Weiß/Neutral Bewährter Kontakt, der in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann Große Kapazität Sicherer Kontakt und sichere Montage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.96mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
VHR
Zur Verwendung mit:
Trennbarer Crimp-Steckverbinder der Serie VH
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
11.82mm
Breite:
10.5mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, 1724878, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JST, VHR3N, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,0664*
10
€ 6,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0832*
1 Tag
1079896
100
€ 14,99*
ab € 0,0466*
€ 0,1326*
10
€ 5,90*
ab € 0,0486*
€ 0,1435*
1 Tag
9917
25
€ 5,95*
ab € 0,0854*
€ 0,2013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,079
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,071
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,0687
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 66,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B3P-VH (LF)(SN)
ab € 0,0829*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B3PS-VH (LF)(SN)
ab € 0,0933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.