Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, grün, VHR-3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, grün, VHR-3N
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, grün, VHR-3N
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, grün, VHR-3N
Artikel-Nr.:
     4502-71F5302
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-3N
EAN/GTIN:
     4099891008772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
jst buchsengehäuse
Steckverbinder 3,96 mm Serie VH Typ JST. Nennstrom: 10 AUC, Nennspannung: 250 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 1500 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm, Temperaturbereich: –25 bis +85 °C. Zulassungen: UL, CSA. Buchsengehäuse unbestückt. Material Gehäuse: PA 6, UL 94 V-0, Farbe: natur (weiß). Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A, Maß B): VHR-3N, 3-polig, A 7,92 mm, B 11,82 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,0664*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0832*
1 Tag
1079896
100
€ 14,99*
ab € 0,0466*
€ 0,1326*
10
€ 5,90*
ab € 0,0486*
€ 0,1435*
1 Tag
9917
25
€ 5,95*
ab € 0,0854*
€ 0,2013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0832*
€ 0,099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0719*
€ 0,0856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,079
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,071
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,0687
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,832* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B3P-VH (LF)(SN)
ab € 0,0829*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B3PS-VH (LF)(SN)
ab € 0,0933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.