Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Stiftleiste (Standard) VH Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 3.96 mm B3P-VH (LF)(SN) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741013-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B3P-VH (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
jst stiftleiste
JST Stiftleiste (Standard) VH Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 3.96 mm B3P-VH (LF)(SN) 1 St.

Stiftleiste Serie VH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Vibrationssicherer Verriegelungsmechanismus. Führungsschienen am Gehäuse ermöglichen einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 14.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 11.82 mm · Rastermaß: 3.96 mm · Serie (Steckverbinder): VH · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 1.14 mm · Stiftform: Quadratisch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.82 x 14.6 x 8.5 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
11.82 mm
Produktabmessung, Breite:
14.6 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
VH
Herst.-Teilenr.:
B3P-VH (LF)(SN)
Typ (Hersteller-Typ):
B3P-VH (LF)(SN)
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
3.96 mm
Stift-Ø:
1.14 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, stiftleiste 3 polig, JST, B3P-VH (LF)(SN), 820-1150
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
431988
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0829*
€ 0,1334*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,149*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,18*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,261*
Lager 102
136
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
VHR-3N
ab € 0,0466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.