Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) VHR-3N CRIMPGEHÄUSE, 3POL, 3.96MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-630482
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-3N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
jst buchsengehäuse
Rastermaß: 3.96 mm
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Baureihe SVH-21T-P1.1
  • Produktpalette: VH
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), VHR-3N, 630482, 630-482
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 8,95*
    ab € 0,0509*
    € 0,0664*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0507*
    € 0,0832*
    Lager 139
    1079896
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0466*
    € 0,1326*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0486*
    € 0,1435*
    1 Tag
    9917
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0854*
    € 0,2013*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1326*
    € 0,15779
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1077*
    € 0,12816
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0531*
    € 0,06319
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,26* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    B3P-VH (LF)(SN)
    ab € 0,0829*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    B3PS-VH (LF)(SN)
    ab € 0,0933*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.