Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Platte; weiblich; VH; 3,96mm; PIN: 3; kontaktlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; VH; 3,96mm; PIN: 3; kontaktlos
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; VH; 3,96mm; PIN: 3; kontaktlos
Artikel-Nr.:
     2805-VHR-3N
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-3N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
jst buchsengehäuse
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 10A
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: VH
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 3,96mm
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,0664*
10
€ 6,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0832*
1 Tag
1079896
100
€ 14,99*
ab € 0,0466*
€ 0,1326*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0486*
€ 0,1435*
1 Tag
9917
25
€ 5,95*
ab € 0,0854*
€ 0,2013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B3P-VH (LF)(SN)
ab € 0,0829*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B3PS-VH (LF)(SN)
ab € 0,0933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.