Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0315-00-05 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 680 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738735-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0315-00-05
EAN/GTIN:
     4016138074321
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
binder 09-0315-00-05 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 680 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 680

Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Vernickelt · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl (num): 5 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 680 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schrauben · Voreilender Kontakt (PE): Nein · Weitere technische Daten: Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
680
Herst.-Teilenr.:
09-0315-00-05
Typ (Hersteller-Typ):
09-0315-00-05
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Verschlussart (Details):
Schrauben
Gehäuse-Material:
Vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,12*
€ 8,95*
ab € 4,17*
€ 6,37*
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 7,37*
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 8,55*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0314 00 05
ab € 4,13*
Zubehör
Binder
09 0318 00 05
ab € 5,58*
Zubehör
Binder
09-0140-70-05
ab € 6,54*
Zubehör
Binder
09-0316-00-05
ab € 3,32*
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,201*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,09*
Zubehör
Binder
99-2014-00-05
ab € 5,29*
Zubehör
Binder
99-2014-02-05
ab € 6,08*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,71*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,39*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,44*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,84*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,55*
Zubehör
Binder
09 0142 70 05
ab € 7,77*
Zubehör
Binder
09 0314 09 05
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.