Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 423/425/723 Steckverbinder-Schutzkappe Größe M16, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1297277
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08-1079-000-000
EAN/GTIN:
     5059041922746
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Gehäusegröße = M16
Serie = 423/425/723
Schutzart = IP 67
Farbe = Schwarz

Zubehörserie 423, 723, 425
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
M16
Serie:
423/425/723
Schutzart:
IP 67
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, schutzkappen steckverbinder ip67, rundsteckverbinder 723, 1297277, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, binder, 081079000000, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,61*
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 3,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,72*
€ 5,73*
2 Tage
1373
€ 14,99*
ab € 2,46*
€ 5,88*
2 Tage
31
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0111 00 04
ab € 4,24*
Zubehör
Binder
09-0107-00-03
ab € 4,82*
Zubehör
Binder
09-0173-00-08
ab € 5,68*
Zubehör
Binder
09-0131-00-12
ab € 7,85*
Zubehör
Binder
09-0103-00-02
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.