Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-2014-02-05 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 581 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-566890-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-2014-02-05
EAN/GTIN:
     4064161263977
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Binder 99-2014-02-05 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 581 1 St.

Kabeldose mit Lötöse, schirmbar

Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: CuZn · Kabel-Ø (max.): 8 mm · Kabel-Ø (min.): 6 mm · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 5 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 581 · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart (Details): Schrauben · Voreilender Kontakt (PE): Nein · Weitere technische Daten: Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Kabel-Ø-Bereich:
6 - 8 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
581
Herst.-Teilenr.:
99-2014-02-05
Typ (Hersteller-Typ):
99-2014-02-05
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
5
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kabel-Ø (max.):
8 mm
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Verschlussart (Details):
Schrauben
Gehäuse-Material:
CuZn
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 12,05*
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 12,06*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,63*
€ 6,90*
ab € 7,51*
€ 14,62*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 18,47*
€ 26,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0315-80-05
ab € 4,30*
Zubehör
Binder
09 0315 00 05
ab € 3,57*
Zubehör
Binder
99-2013-02-05
ab € 5,49*
Zubehör
Binder
09 0319 00 05
ab € 4,37*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
09 0315 90 05
ab € 5,09*
Zubehör
Binder
09 0315 290 05
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.