Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AK 10 Krokodilklemme Blau Klemmbereich max.: 6 mm Länge: 53 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735345-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930126102
EAN/GTIN:
     4250260205271
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks hirschmann krokodilklemme blau
abgreifklemme
SKS Hirschmann AK 10 Krokodilklemme Blau Klemmbereich max.: 6 mm Länge: 53 mm 1 St.

Abgreifklemmen AK 10

4 mm

Vollisoliert, mit Feindrahtfläche, geeignet für Steckanschluss 4 mm Ø (Bananenstecker).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Blau · Isolierungsart: Vollisoliert · Klemmbereich max.: 6 mm · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 6 A · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Weitere technische Daten: Durchgangswiderstand: 15 mΩ · Griffstück-Ø 10 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
930126102
Typ (Hersteller-Typ):
AK 10
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
60 V/DC
Klemmbereich max.:
6 mm
Anschluss (Details):
Steckanschluss
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme, 4250260205271, SKS Hirschmann, 930126102, AK 10, 516-7619
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 1,60*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 1,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,86*
Lager 102
416
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,30*
2 Tage
65
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,85*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930126103
ab € 0,91*
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 3,04*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,09*
Zubehör
Hirschmann
972338001
ab € 19,96*
Zubehör
Hirschmann
930126104
ab € 0,73*
Zubehör
Hirschmann
930126100
ab € 0,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,39*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,80*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932960001
ab € 46,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930126101
ab € 0,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934160101
ab € 3,70*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972604001
ab € 57,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.