Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2006-7114 Trennklemme 7.50 mm Zugfeder Belegung: N Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730219-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-7114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen
WAGO 2006-7114 Trennklemme 7.50 mm Zugfeder Belegung: N Blau 1 St.

1-Leiter-N-Trennklemme


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

1-Leiter Schutzleiterklemme, einfaches Stecken von eindrähtigen und flexiblen, mit aufgecrimpter Aderendhülse versehenen, Leitern durch CAGE-CLAMP S-Anschluss.

Technische Daten:
AWG max.: 8 · AWG min.: 20 · Abisolierlänge (max.): 15 mm · Abisolierlänge (min.): 13 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: N · Herstellerfarbe: Blau · Klemmenbreite: 7.50 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 51 A · Polzahl: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 7.50 mm · max. Querschnitt flexibel: 10 mm² · max. Querschnitt starr: 6 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.50 mm² · min. Querschnitt starr: 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Breite:
7.50 mm
Nennstrom - gerundet:
51 A
Marke:
WAGO
Belegung:
N
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2006-7114
Typ (Hersteller-Typ):
2006-7114
Nennstrom:
51 A
Nennspannung:
250 V
AWG max.:
8
AWG min.:
20
Klemmenbreite:
7.50 mm
max. Querschnitt flexibel:
10 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.50 mm²
max. Querschnitt starr:
6 mm²
min. Querschnitt starr:
0.50 mm²
Polzahl:
1
Polzahl je Reihe:
1
Abisolierlänge (max.):
15 mm
Abisolierlänge (min.):
13 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Trennklemme
Weitere Suchbegriffe: 02050000597374, 2050000597374, WAGO, 2006-7114, Anreihklemmen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,704*
€ 2,084*
2 Tage
77
50
€ 4,98*
ab € 1,90*
€ 2,26*
4 Tage
369
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,48*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,8542*
€ 2,4942*
Lager 102
50
1
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405/011-000
ab € 1,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0884*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1372*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.