Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ST 100/69/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 655 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-715313-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 100/69/23
EAN/GTIN:
     4016138685220
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block ST 100/69/23 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 655 V/AC,690 V/AC,725 V/AC 1 x 230 V/AC 100 VA

Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie ST

1 x 655 V/AC,690 V/AC,725 V/AC
1 x 230 V/AC

100 VA

Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 655 V/AC,690 V/AC,725 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 2 kg · Isolierstoffklasse: VDE = B, UL =class 105 · Leistung: 100 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Schutzklasse: I · Transformator-Besonderheiten: +/- 5% Klemme für Eingangsspannung · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 86 % · Zulassungen, Normen: VDE 0570 Teil 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 84 x 95 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 655 V/AC|ツ| 690 V/AC|ツ| 725 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Transformator-Besonderheiten:
+/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Typ (Hersteller-Typ):
ST 100/69/23
Montageart:
Fußwinkel
Wirkungsgrad:
86 %
Eingangsspannung (num):
655 V/AC | 690 V/AC | 725 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
100 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
VDE = B|ツ| UL =class 105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
I
weitere Zulassungen, Normen:
VDE 0570 Teil 2-4|ツ| DIN EN 61558-2-4|ツ| EN 61558-2-4|ツ| IEC 61558-2-4
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Steuertransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,33*
€ 58,70*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,28*
€ 58,98*
Frei Haus
ab € 60,47*
€ 96,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 1
ab € 90,32*
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 32,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.