Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ST 100/69/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 655 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D93292
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 100/69/23
EAN/GTIN:
     4016138685220
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.
Features:
1 x 655 V/AC, 690 V/AC, 725 V/AC
1 x 230 V/AC

100 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
100 VA
Höhe:
95 mm
Länge:
76 mm
Breite:
84 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
2 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
655 + 690 + 725 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
ST 100/69/23
Isolierstoffklasse:
VDE = B, UL =class 105
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
VDE 0570 Teil 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,13*
€ 59,09*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,12*
€ 59,11*
Frei Haus
ab € 60,74*
€ 96,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 1
ab € 90,18*
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 32,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.