Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Transformator für Chassismontage 690V ac 230V ac / 100VA 1-Ausg. Chassis 84 x 95 x 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7315185
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 100/69/23
EAN/GTIN:
     4016138685220
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Primär-Nennspannung = 690V ac
Sekundär-Nennspannung = 230V ac
Nennleistung = 100VA
Anzahl der Ausgänge = 1
Montagetyp = Chassis
Länge = 84mm
Breite = 84mm
Tiefe = 76mm
Abmessungen = 84 x 95 x 76mm
Gewicht = 2kg
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C

Schalttafel Primärseite 690 Vac (63/2500VA). Regelung mit niedriger Einschaltstromspitze, Sicherheitsisolierung und Trenntrafo Schraubklemmen, die mit Schraubmontagehalterungen ausgestattet sind Kompakte Bauweise mit ±20 V Anzapfungen auf der Hauptwicklung Für Einsatz bei maximal + 40°C Umgebungstemperatur
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
690V ac
Sekundär-Nennspannung:
230V ac
Nennleistung:
100VA
Anzahl der Ausgänge:
1
Montagetyp:
Chassis
Länge:
84mm
Breite:
84mm
Tiefe:
76mm
Abmessungen:
84 x 95 x 76mm
Gewicht:
2kg
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo 100va, trenntrafo, block trenntrafo, 7315185, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatoren für Wandmontage, Block, ST1006923, Power Supplies & Transformers, Transformers, Chassis Mounting Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,13*
€ 59,09*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,12*
€ 59,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 60,74*
€ 96,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 1
ab € 90,45*
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 32,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.