Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VC 16/2/24 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 24 V/AC 16 VA 333 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710251-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 16/2/24
EAN/GTIN:
     4016138539318
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block VC 16/2/24 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 24 V/AC 16 VA 333 mA

EI 54/18,8 Printtransformator VC 16 VA

1 x 230 V
2 x 24 V/AC
333 mA
16 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 333 mA · Ausgangsspannung: 24 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.42 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105 · Leistung: 16 VA · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad (Details): 76 %

Hinweis:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Prüfzeichen:
C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE)
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 24 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
VC 16/2/24
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
333 mA
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
16 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad (Details):
76 %
RoHS-konform:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Prüfspannung:
5000 V
Gewicht:
0.42 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,42*
€ 14,49*
€ 8,95*
ab € 9,63*
€ 14,50*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 16,13*
€ 6,90*
ab € 11,63*
€ 16,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,174*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.