Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQUAAF224KA Kondensator Schwarz Festkondensator Rechteckig AC 1000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ECQUAAF224KA Kondensator Schwarz Festkondensator Rechteckig AC 1000 Stück(e)
Panasonic ECQUAAF224KA Kondensator Schwarz Festkondensator Rechteckig AC 1000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104195885
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQUAAF224KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Netzteiltyp
AC
Belastbarkeit
220 nF
Spannung
275 V
Gewicht und Abmessungen
Abstand Tonhöhe
15 mm
Tiefe
7.5 mm
Breite
17.5 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
2.7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 110 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,176*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.