Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 16 VA, 24 V/24 V, 333 mA/333 mA, 76 %, VC 16/2/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 16 VA, 24 V/24 V, 333 mA/333 mA, 76 %, VC 16/2/24
Print-Transformator, 16 VA, 24 V/24 V, 333 mA/333 mA, 76 %, VC 16/2/24
Print-Transformator, 16 VA, 24 V/24 V, 333 mA/333 mA, 76 %, VC 16/2/24
Artikel-Nr.:
     4502-39C216
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 16/2/24
EAN/GTIN:
     4099891348397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Print-Transformatoren Typ Block VC. Mit Nennleistung 16 VA Typ VC 16.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
16 VA
Breite:
48 mm
Höhe:
39 mm
Länge:
57 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
24 V
Sekundärspannung (2):
24 V
Sekundärstromstärke (1):
333 mA
Sekundärstromstärke (2):
333 mA
Wirkungsgrad:
76 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.43 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 15,44*
1
€ 4,00*
ab € 10,45*
€ 15,95*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 16,00*
28
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 17,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.