Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQUA X2 Folienkondensator 470nF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic ECQUA X2 Folienkondensator 470nF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7398694
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQUAAF474MA
EAN/GTIN:
     5059039663040
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = ECQUA
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 26 x 8.5 x 15mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. UL, CSA, VDE. Serie ECQUA mit 4-mm-Leiter. Flammhemmendes Kunststoffgehäuse und nichtbrennbares Harz Geeignet für Verwendung in Entstörfiltern Kabel bis auf 4 mm Länge abgeschnitten
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
ECQUA
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
26 x 8.5 x 15mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, 7398694, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQUAAF474MA, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.