Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 24V ac 16VA 2 Ausg. 57mm x 39mm x 48mm 420g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 24V ac 16VA 2 Ausg. 57mm x 39mm x 48mm 420g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-3472723
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 16/2/24
EAN/GTIN:
     5059041932509
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 16VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 57mm
Breite = 39mm
Tiefe = 48mm
Abmessungen = 57 x 39 x 48mm
Gewicht = 420g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C

EN 61 558 IEC 61558. ENEC, UL-Zulassung. Zur Erfüllung von VDE 0550, UL506, sollten bei allen Transformatoren mit 2 24-V-Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet werden.. Leiterplattenmontage, 230 Vac Primär, Serie VC/VCM. Eine und zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Unter Vakuum mit Harz vergossen nach UL94-V0 Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (25 VA und 36 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
16VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
57mm
Breite:
39mm
Tiefe:
48mm
Abmessungen:
57 x 39 x 48mm
Gewicht:
420g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, trafo 16va, 3472723, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VC16224, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.