Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-32/I2/SVB Nockenschalter 32 A 690 V 1 x 90 ° Gelb, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702068-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207314
EAN/GTIN:
     4015082073145
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton P1-32/I2/SVB Nockenschalter 32 A 690 V 1 x 90 ° Gelb,Rot 1 St.

Hauptschalter Aufbau

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: OFF/ON · Ausführung (allgemein): Hauptschalter Aufbau · Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Gelb,Rot · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gewinde-Maß: M4 · Leistung: 15 kW · Montageart: Aufbau · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Schaltspannung: 690 V · Schaltstrom (max.): 32 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 180 x 80 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Gelb | Rot
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Aufdruck-Motiv:
OFF/ON
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Gewinde-Maß:
M4
Typ (Hersteller-Typ):
P1-32/I2/SVB
Ausführung (allgemein):
Hauptschalter Aufbau
Montageart:
Aufbau
Polzahl (num):
3
Schaltstrom (max.):
32 A
Schaltspannung:
690 V
Leistung:
15 kW
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Nockenschalter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 8,90*
ab € 33,27*
€ 42,44*
3 Tage
5
€ 4,98*
ab € 33,24*
€ 42,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,55*
€ 45,21*
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 38,51*
€ 48,89*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 81,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
290191 MBS-I2
ab € 28,72*
Zubehör
Eaton
65011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,41*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,49*
Zubehör
Eaton
000652
ab € 7,07*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 16,77*
Zubehör
Eaton
205534
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
205548
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
041282
ab € 2,55*
Zubehör
Eaton
052999
ab € 11,45*
Zubehör
Eaton
041282
€ 4,438*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.