Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-25/I2 Nockenschalter 25 A 1 x 90 ° Grau, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702055-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207299
EAN/GTIN:
     4015082072995
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Eaton P1-25/I2 Nockenschalter 25 A 1 x 90 ° Grau,Schwarz 1 St.

Ein-Aus-Schalter Aufbau

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: OFF/ON · Ausführung (allgemein): Ein-Aus-Schalter Aufbau · Betätigungsart: Knebel · Farbe Gehäuse/Knopf: Grau,Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gewinde-Maß: M25 · Leistung: 13 kW · Montageart: Aufbau · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Schaltstrom (max.): 25 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 180 x 80 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Aufdruck-Motiv:
OFF/ON
Betätigungsart:
Knebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Gewinde-Maß:
M25
Typ (Hersteller-Typ):
P1-25/I2
Ausführung (allgemein):
Ein-Aus-Schalter Aufbau
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Schaltstrom (max.):
25 A
Leistung:
13 kW
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Nockenschalter
Weitere Suchbegriffe: Hebelschalter, Kippschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Nockenschalter, Trennschalter, eaton nockenschalter 3 polig 25a, aufputzschalter, aufputzschalter ip65, 4015082072995, Eaton, 207299, P1-25/I2, Drehnockenschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 23,48*
€ 30,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,40*
€ 31,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 30,30*
€ 39,37*
€ 8,95*
ab € 30,00*
€ 39,85*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 49,74*
€ 63,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
293978
ab € 2,77*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,19*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,06*
Zubehör
Eaton
061813
ab € 10,02*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
293977
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,45*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
290191 MBS-I2
ab € 17,73*
Zubehör
Eaton
65751 ZFS68-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
65752 ZFS77-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.