Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216894 M22-WS3 Wahltaste Schwarz 2 x 40 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700723-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216894
EAN/GTIN:
     4015082168940
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Eaton 216894 M22-WS3 Wahltaste Schwarz 2 x 40 ° 1 St.

Schlüssel-Wahltaste

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: I/0/II · Ausführung (allgemein): (Ein)/Aus/(Ein) · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend/0/tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 20.6 mm · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schaltwinkel: 2 x 40 ° · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.7 mm x 20.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
20.6 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
I/0/II
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend/0/tastend
Schaltwinkel:
2 x 40 °
Typ (Hersteller-Typ):
M22-WS3
Ausführung (allgemein):
(Ein)/Aus/(Ein)
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, Tastschalter, Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, schlüsseltaster, 02050000732003, 04015082168940, 4015082168940, Eaton, 216894
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,23*
€ 35,19*
€ 8,95*
ab € 27,50*
€ 36,46*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,75*
€ 40,64*
5 Tage
27
€ 6,40*
ab € 31,66*
€ 40,85*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 49,55*
€ 63,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216416
ab € 4,01*
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,70*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,23*
Zubehör
Eaton
115996
ab € 21,33*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,33*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,60*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.