Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP2551-I/P Schnittstellen-IC - Transceiver CAN 1/1 PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651451-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2551-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
CAN-Bus Transceiver
Microchip Technology MCP2551-I/P Schnittstellen-IC - Transceiver CAN 1/1 PDIP-8

Schnittstellen-IC - Transceiver

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Treiber/Empfänger: 1/1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenrate: 1 MBit/s · Duplex: Halb · Empfänger-Hysterese: 200 mV · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Durchführungsloch · Protokoll: CAN · Typ (Schnittstellen-ICs): Transceiver · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Duplex:
Halb
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Anzahl Treiber/Empfänger:
1/1
Protokoll:
CAN
Typ (Schnittstellen-ICs):
Transceiver
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
MCP2551-I/P
Montageart:
Durchführungsloch
Datenrate:
1 MBit/s
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Empfänger-Hysterese:
200 mV
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Transceiver
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,57*
1 Tag
778
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 2,18*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,76*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,82*
Lager 102
95
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515DM-BM
ab € 133,07*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515-I/SO
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.