Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Knopfzelle 394 1.55 V 1 St. 58 mAh Silberoxid SILVER Coin V394/SR45 NaBli 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650752-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     394101111
EAN/GTIN:
     4008496245826
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Knopfzelle 394 1.55 V 1 St. 58 mAh Silberoxid SILVER Coin V394/SR45 NaBli 1

VARTA SILVER Coin V394/SR45 Napfblister 1

Hohe Energiedichte
Minimale Selbstentladung
Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt

Leistungsstark, zuverlässig und hochwertigste Materialien.
Hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung und hohe Kapazität zeichnen diese Qualitätszelle von Varta aus. Dies wird mit einer hochwertigen Anode aus Zinkpulver und einer Kathode aus Silber sowie einem innovativem Natriumhydroxid Elektrolyt erzielt. Qualitätsknopfzellen die überwiegend in Uhren, Taschenrechner, Armbanduhren und vielen mehr eingesetzt werden.

Ausstattung:
Hohe Energiedichte · Minimale Selbstentladung · Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt · Sehr gute Leitfähigkeit · Zuverlässig · Hoher Sicherheitsstandard · Lange Lebensdauer

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR936SW,SR936,V394,D394,625,280-17,SB-A4,RW33,BS27,B-SR45L,R394/27,GP94,AG9,AG-9,SG9,L936,LR936,SR45,394A,394X,E394 · Batterie-, Akku-Größe: 394 · Gewicht: 0.9 g · Kapazität (mAh, Ah): 58 mAh · Produktabmessung, Höhe: 3.6 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · Spannung: 1.55 V · Temperaturbereich (Details): -10 +50 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
394
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR936SW | SR936 | V394 | D394 | 625 | 280-17 | SB-A4 | RW33
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.5 mm x 3.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
58 mAh
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.6 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Silberoxid
Marke:
Varta
Temperaturbereich (Details):
-10 <bis/> +50 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren | Taschenrechner
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
0.9 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 02050001278227, 04008496245826, 2050001278227, Varta, 394101111
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 0,81*
23 Tage
1604
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,87*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,695*
€ 0,875*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,92*
Lager 102
246
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00386 101 111
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
397
ab € 0,46*
Ähnlich
Varta
48019
ab € 0,49*
Ähnlich
Varta
48016
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
48022
ab € 0,5325*
Ähnlich
Varta
00396 101 111
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
00390 101 111
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
00391 101 111
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.