Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta SR927 SW/SR57 SW/V395 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta SR927 SW/SR57 SW/V395 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta SR927 SW/SR57 SW/V395 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     284WZ-104856
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48022
EAN/GTIN:
     4008496273867
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle Silberoxid - Uhrenbatterien 1 Stück Blister - Varta (V395/SR57) - Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armband-uhren. - Hohe Qualität und Zuverlässigkeit - In der bewährten, werkstattgerechten Napfblister-verpackung SW (Low Drain) diese Batterie verfügt über niedrige Entladeströme Speziell für analoge Armbanduhren
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
9.5 x 9.5 x 2.7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR57
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
42 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.7 mm
Durchmesser
9.5 mm
Gewicht
0.75 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,5325*
€ 0,7625*
4 Tage
314
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,37*
€ 1,89*
4 Tage
1327
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,74*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 6,22*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,40*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7625*
€ 0,90738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6625*
€ 0,78838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5625*
€ 0,66938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5325*
€ 0,63368
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00386 101 111
ab € 1,78*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
00394 101 111
ab € 0,57*
Ähnlich
Varta
389
ab € 1,53*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
397
ab € 0,39*
Ähnlich
Varta
48019
ab € 0,49*
Ähnlich
Varta
00390 101 111
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.