Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta v391 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta v391 Einwegbatterie Alkali
Varta v391 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     284WZ-102880
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00391 101 111
EAN/GTIN:
     4008496273669
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Akku-/Batteriekapazität
40 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
2.1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,06*
€ 1,56*
6 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,17*
€ 39,72*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
00379 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
00392 101 401
ab € 0,51*
Zubehör
Varta
00395 101 401
ab € 11,19*
Zubehör
Varta
04178 101 401
ab € 1,25*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
04607 945 416
ab € 0,19667*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
00394 101 401
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.