Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V390 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta V390 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta V390 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta V390 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     2LRDH-107552
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00390 101 111
EAN/GTIN:
     4008496245680
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.05 mm
Durchmesser
11.6 mm
Gewicht
1.32 g
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
444
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,21*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,84*
€ 1,24*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,85*
€ 1,25*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,99*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 7,26*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,295*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4848*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 1,27*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,78*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,16*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
V335
ab € 5,50*
Zubehör
Varta
00362 101 111
ab € 0,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.