Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE2320 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D02 20 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629365-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2320
EAN/GTIN:
     4001869005973
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
Siemens 5SE2320 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D02 20 A 400 V

NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 20 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 20 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 50 kA · Betriebsklasse: gL,gG · Größe (Schrift): D02 · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 20 A · Sicherungsgröße: D02 · Weitere technische Daten: Gewicht: 13 g;
Umgebungstemperatur: -5 °C-40 °C

Lieferumfang:
10 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Siemens
Sicherungsgröße:
D02
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
400 V
Ausschaltvermögen:
50 kA
Betriebs-Klasse:
gL/ gG
Nennspannung (Details):
400 V/AC|ツ| 250 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Größe (Schrift):
D02
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-21-19
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001642
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Neozed-Sicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, neozed d02, neozed, 04001869005973, Siemens, 5SE2320, 622-1073
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,36*
€ 0,56*
2 Tage
213
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,57*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,60*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,38*
€ 0,60*
Lager 102
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,793*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,683*
€ 0,81277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 45,09*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 47,44*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 15,05*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 29,53*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 30,67*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,47*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 61,64*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,87*
Sonstiges
Siemens
5SH5020
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.