Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE2310 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D01 10 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629363-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2310
EAN/GTIN:
     4001869005959
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
Siemens 5SE2310 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D01 10 A 400 V

NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 10 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 10 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 50 kA · Betriebsklasse: gL,gG · Größe (Schrift): D01 · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 10 A · Sicherungsgröße: D01 · Weitere technische Daten: NEOZED-Sicherungseinsatz 400V gL/gG, Größe D01, 10A, Faltschachtel mit verzinnten Kontaktkappen;
Gewicht: 6 g;
Umgebungstemperatur: -5 °C-40 °C

Lieferumfang:
10 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Siemens
Farbe:
weiß
Sicherungsgröße:
D01
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
400 V
Ausschaltvermögen:
50 kA
Betriebs-Klasse:
gL/ gG
Nennspannung (Details):
400 V/AC|ツ| 250 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Größe (Schrift):
D01
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-21-19
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001642
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Neozed-Sicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, neozed d01, neozed, Siemens, 5SE2310, 622-1051, D00-Sicherung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,30*
€ 0,48*
2 Tage
121
1
€ 4,99*
ab € 0,30*
€ 0,48*
3 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,52*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,32*
€ 0,53*
Lager 102
133
1
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK10
ab € 6,50*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 6,41*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 12,68667*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 17,64*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK10
ab € 21,27*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 21,18*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 26,40*
Sonstiges
Siemens
5SH5010
ab € 0,19*
Sonstiges
Siemens
5SH5410
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.