Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS253001R0254 S203-C25 Leitungsschutzschalter 3polig 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621931-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0254
EAN/GTIN:
     4016779609272
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb
leitungsschutzschalter
ABB 2CDS253001R0254 S203-C25 Leitungsschutzschalter 3polig 25 A

Sicherungsautomat LS S203-C25

Für Leitungsschutz nach DIN VDE 0641 Teil 11, 3polig 230/400 V/AC.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl: 3 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Typ: 3polig C 25 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
25 A
Polzahl:
3
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
3polig C 25 A
Auslöse-Charakteristik:
C/6 kA
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04016779609272, 4016779609272, ABB, 2CDS253001R0254, S203-C25
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 32,96*
€ 44,44*
€ 4,00*
ab € 32,56*
€ 45,52*
3 Tage
unbekannt
€ 6,45*
ab € 42,85*
€ 55,72*
€ 3,50*
ab € 47,88*
€ 61,87*
8 Tage
8
€ 6,99*
ab € 66,38*
€ 84,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,59*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,43*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,86*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,13*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.