Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS251001R0205 Leitungsschutzschalter 1polig 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621742-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0205
EAN/GTIN:
     4004282450245
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
ABB 2CDS251001R0205 Leitungsschutzschalter 1polig 20 A

ABB Sicherungsautomat B 20A

Für Leitungsschutz nach DIN VDE 0641 Teil 11, 1polig 230/400 V/AC.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 20 A · Polzahl: 1 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Typ: 1polig B 20 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
1
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
1polig B 20 A
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, 04016779465106, 04016779606912, 04004282450245, 4016779606912, ABB
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 5,85*
1 Tag
70
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 5,85*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,06*
3 Tage
247
€ 6,40*
ab € 4,61*
€ 6,08*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SL1202A00
ab € 27,28*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,77*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,25*
Zubehör
ABB
S201-B16
ab € 17,58*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,73*
Zubehör
ABB
1SFA611100R1001
ab € 2,66*
Zubehör
ABB
1SFA611100R3002
ab € 3,49*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,46*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,08*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 21,07*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 10,19*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0204
ab € 5,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.