Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-620928-BP Herst.-Nr.: 70027 EAN/GTIN: 4011150700272 |
| |
|
| | |
| Heidemann 70027 Klingel 8 V (max) 82 dBA Weiß
Läutewerk
8 V/AC
Zur Aufputzmontage mit verchromter Klangschale und 2spuliger Ausführung.
Ausstattung: Ø des Läutewerks 70 mm.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 8 V/AC · Betriebsspannung max.: 8 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 82 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 128 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Stromaufnahme: 1 - 2 A
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 80 x 128 x 38 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 38 mm | Produktabmessung, Höhe: | 128 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Marke: | Heidemann | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Melodien (Anzahl): | 1 | Stromaufnahme: | 1 - 2 A | Betriebsspannung (Bereich): | 8 V (max) | Betriebsspannung max.: | 8 V | Betriebsspannung (Details): | 8 V/AC | Lautstärke: | 82 dBA | Produkt-Art: | Klingel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: läutewerk, 4011150700272, Heidemann, 70027, Türklingel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,71* | € 13,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,11* | € 13,81* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,12* | € 32,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|