| |
|
| Artikel-Nr.: 102-612883-BP Herst.-Nr.: 102435 EAN/GTIN: 4040267024353 |
| |
|
| | |
| Peranova 102435 Feuchtraum-Schalterprogramm Schutzkontakt-Steckdose Pera Hellgrau,Dunkelgrau
Feuchtraum Steckdose 1fach
IP54
Alle Schalter, Steckdosen und Kombinationen sind spritzwassergeschützt.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Schutzkontaktsteckdose 1fach · Herstellerfarbe: Hellgrau,Dunkelgrau · Nennspannung (Details): 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Pera · Schutzart: IP54
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Hellgrau | Dunkelgrau | Marke: | Peranova | Schutzart: | IP54 | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | Schutzkontaktsteckdose 1fach | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung (Details): | 230 V/AC | Schalterprogramm-Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Pera | Produkt-Art: | Feuchtraum-Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 3,20* | € 4,41* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,64* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,42* | € 7,86* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,02* | € 14,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,06* | € 16,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|