Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peranova 102447 Feuchtraum-Schalterprogramm Wechselschalter Pera Hellgrau, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612889-BP
Hersteller:
     Peranova
Herst.-Nr.:
     102447
EAN/GTIN:
     4040267024476
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Ausschalter
Peranova 102447 Feuchtraum-Schalterprogramm Wechselschalter Pera Hellgrau,Dunkelgrau

Feuchtraum Wechselschalter

IP54

Alle Schalter, Steckdosen und Kombinationen sind spritzwassergeschützt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wechselschalter · Herstellerfarbe: Hellgrau,Dunkelgrau · Nennspannung (Details): 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Pera · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Hellgrau | Dunkelgrau
Marke:
Peranova
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Wechselschalter
Nennstrom:
10 A
Nennspannung (Details):
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Pera
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, aufputzschalter ip54, aufputzschalter, aufputzschalter grau, 4040267024476, Peranova, 102447
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 5,29*
1
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,97*
Lager 102
65
1
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,13*
3 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 8,39*
€ 12,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.