Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraum-Steckdose PERANOVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraum-Steckdose
Feuchtraum-Steckdose
Artikel-Nr.:
     1039U-9859551011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     551011
EAN/GTIN:
     4040267024353
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraum-Steckdose PERANOVA

Steckdose in Handwerkerqualität mit Steckanschlüssen. Geeignet für Aufputz-Montage. Maße (LxBxH): 85x75x55 mm. Farbe grau. Steckdose in Handwerkerqualität mit Steckanschlüssen. Geeignet für Aufputz-Montage. Maße (LxBxH): 85x75x55 mm. Farbe grau. Technische Daten: Nennspannung 250 V~ Nennstrom 16 A Schutzart IP54

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 4,75*
1
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 5,31*
1 Tag
73
1
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,59*
3 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 7,64*
€ 11,01*
Lager 1039
95
1
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peranova
102441
ab € 6,88*
Sonstiges
Peranova
102447
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.