Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peranova 102441 Feuchtraum-Schalterprogramm Schalter/Steckdosen Kombination Pera Hellgrau, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612886-BP
Hersteller:
     Peranova
Herst.-Nr.:
     102441
EAN/GTIN:
     4040267024414
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Peranova 102441 Feuchtraum-Schalterprogramm Schalter/Steckdosen Kombination Pera Hellgrau,Dunkelgrau

Feuchtraum Kombination Steckdose/Wechselschalter

IP54

Alle Schalter, Steckdosen und Kombinationen sind spritzwassergeschützt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kombination Wechselschalter/Schutzkontaktsteckdose · Herstellerfarbe: Hellgrau,Dunkelgrau · Nennspannung (Details): 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schalter/Steckdosen Kombination · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Pera · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Hellgrau | Dunkelgrau
Marke:
Peranova
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Kombination Wechselschalter/Schutzkontaktsteckdose
Nennstrom:
16 A
Nennspannung (Details):
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Schalter/Steckdosen Kombination
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Pera
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 12,48*
1
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 13,67*
Lager 102
63
1
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 13,67*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 10,62*
€ 15,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.