Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Schuko-Steckdose, grau, 16 A/230 V, Deutschland, IP54, 102435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputz-Schuko-Steckdose, grau, 16 A/230 V, Deutschland, IP54, 102435
Aufputz-Schuko-Steckdose, grau, 16 A/230 V, Deutschland, IP54, 102435
Aufputz-Schuko-Steckdose, grau, 16 A/230 V, Deutschland, IP54, 102435
Artikel-Nr.:
     4502-05N1057
Hersteller:
     Peranova
Herst.-Nr.:
     102435
EAN/GTIN:
     4040267024353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Aufputz-Steckdose, 102435, Peranova Aufputz-Steckdose ist geeignet für die Installation in Feuchträumen oder für besondere Beanspruchungen. Auf der Suche nach einem witterungsbeständigen und robusten Schalterprogramm ist dieses Programm die richtige Wahl. Die Schutzart IP54 bietet den Einsatz in Garten- und Terassenbereichen, in Kellerräumen, Garagen, Werkstätten etc. Das Design gestaltet sich zeitlos und schlicht. Festgelegte Einsatzbereiche oder Funktionen lassen sich durch die integrierten Beschriftungsfelder schnell und einfach kennzeichnen. Durch den großen Anschlussraum beweist sich das Programm als äußerst montagefreundlich. Features * Mit Beschriftungsfeld und Klappdeckel * Mit Steckanschluss und selbstdichtenden Weichmembraneinführungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Aufputz-Schuko-Steckdose
Farbe:
grau
Klappdeckel vorhanden:
Ja
Landeskennung:
Deutschland
Nennleistung:
16 A/230 V
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumsteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose ip54, schuko-steckdose, schuko-steckdose grau, Haustechnik, Elektroinstallation, Anbausteckdose, Aufputz-Schuko-Steckdose, Stromverteiler, Steckdose, Schukosteckdose, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 4,72*
1
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 5,35*
1 Tag
73
1
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,65*
3 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 7,66*
€ 11,10*
6 Tage
95
1
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peranova
102441
ab € 6,88*
Sonstiges
Peranova
102447
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.