| |
|
| Artikel-Nr.: 102-600867-BP Herst.-Nr.: 2170129/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 2170129/1 Installationskabel CAT 5e SF/UTP 4 x 2 x 0.13 mm² Grau Meterware
UNITRONIC® Netzwerkkabel
Das LAN-Kabel verfügt über gute Flexibilität und kann auf einfache Weise bei beengten Platzverhältnissen installiert werden. Das Kabel ist für den Anschluss in Schaltschränken geeignet.
Ausstattung: SF/UTP: Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten und alukaschierte Folie als Gesamtschirmung
Technische Daten: AWG max.: 26 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 5.80 mm · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: Polyethylen · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Simplex,Gesamtschirm · Kabeltyp: UNITRONIC® LAN · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.13 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/UTP
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | UNITRONIC® LAN | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 4 x 2 x 0.13 mm² | Herstellerfarbe: | Grau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.13 mm² | Frequenz (max.): | 100 MHz | Marke: | LAPP | Isolationsmaterial: | Polyethylen | Kabel-Besonderheiten: | Flexibel | Simplex | Gesamtschirm | Farbe: | grau | Schirmung (Netzwerkkabel): | SF/UTP | Paarverseilt (Teil 1): | Ja | Herst.-Teilenr.: | 2170129/1 | Typ (Hersteller-Typ): | UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 5e | AWG max.: | 26 | Außen-Durchmesser: | 5.80 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Anzahl Adern (Teil 1): | 8 x | Abgepackt: | Nein | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Installationskabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, cat5e patchkabel 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, 04044774748887, 02050005196435, 2050005196435, LAPP, 2170129/1 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 65,00* | ab € 0,95* | € 1,55* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,9515* | € 1,5515* | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,79* | € 3,06* | | | | | | | | | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,27* | € 3,08* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,70* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,70* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|