Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Rundumleuchte LED 280.320.55 280.320.55 Gelb Dauerlicht 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585628-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     280.320.55
EAN/GTIN:
     4016138468816
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Werma Signaltechnik Rundumleuchte LED 280.320.55 280.320.55 Gelb Dauerlicht 24 V/DC

LED-Rundumsignalleuchte 280

Extrem hohe Lichtstärke von bis zu 70 cd · Verschleißfrei, da keine bewegten mechanischen Komponenten · Intensiver Rundum-Effekt bei sehr geringer Stromaufnahme.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Ø: 142 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 142 mm x 220 mm
Produktabmessung, Ø:
142 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
280.320.55
Betriebsspannung:
24 V/DC
Produkt-Art:
Rundumleuchte
Weitere Suchbegriffe: Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, 4049787007464, Werma Signaltechnik, 280.320.55, 678-2929
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 292,26*
€ 334,40*
Frei Haus
ab € 283,27*
€ 337,24*
Frei Haus
ab € 299,77*
€ 341,51*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,73*
€ 343,47*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 325,39*
€ 374,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,53*
€ 445,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,23*
€ 439,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,98*
€ 420,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,38*
€ 407,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97588306
ab € 11,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 15,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.