Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 280.320.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 280.320.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 280.320.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96600021
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     28032055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
142 mm
Paketgewicht
612 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.15 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,99*
€ 401,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,78*
€ 391,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,92*
€ 385,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,92*
€ 366,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,46*
€ 355,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97588306
ab € 11,47*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.