Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundumsignalleuchte 24V DC ge 28032055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 280.320.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 280.320.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-76751975
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     280.320.55
EAN/GTIN:
     4049787007464
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte

LED-Rundumsignalleuchte 24V DC ge 28032055

LED-Rundumleuchte mit langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch Verschleißfrei, da keine bewegten mechanischen Komponenten Intensiver LED-Rundum-Effekt bei sehr geringer Stromaufnahme Schlagfest bis 20 Joule
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,15 A
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 288,69*
€ 331,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 291,27*
€ 334,15*
Frei Haus
ab € 298,30*
€ 341,42*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 290,73*
€ 341,85*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,00*
€ 343,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,15*
€ 397,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,32*
€ 393,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,49*
€ 374,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,37*
€ 368,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,27*
€ 346,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 8,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.06
ab € 13,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,94*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.