Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundumsignalleuchte 24V DC ge 28032055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 280.320.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 280.320.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     6012B-76751975
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     280.320.55
EAN/GTIN:
     4049787007464
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte

LED-Rundumsignalleuchte 24V DC ge 28032055

LED-Rundumleuchte mit langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch. Verschleißfrei, da keine bewegten mechanischen Komponenten Intensiver LED-Rundum-Effekt bei sehr geringer Stromaufnahme Schlagfest bis 20 Joule
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,15 A
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 298,38*
€ 338,59*
Frei Haus
ab € 290,75*
€ 338,63*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,32*
€ 339,14*
Frei Haus
ab € 301,94*
€ 340,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 302,75*
€ 341,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,84*
€ 406,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,40*
€ 384,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,69*
€ 378,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,75*
€ 360,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97588306
ab € 11,41*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,81*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.