Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte LED 829.350.55 829.350.55 Gelb Dauerlicht, Blinklicht 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585347-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.350.55
EAN/GTIN:
     4016138412963
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Werma Signaltechnik Signalleuchte LED 829.350.55 829.350.55 Gelb Dauerlicht,Blinklicht 24 V/DC

Fernsteuerbare LED-Dauer-/Blink-/Rundumleuchte 829

Umschaltbares Leuchtbild
Lebensdauer bis zu 50 000 h

Unterschiedliche Leuchtbilder mit nur einem Gerät
Bei der fernansteuerbaren LED-Leuchte 829 können mehrere Leuchtbilder mit ein und demselben Gerät angezeigt werden. Sie arbeitet als Dauer-, Blink- oder Rundumlicht in LED-Ausführung.
Leuchtbilder über Steuerleitungen einstellbar
Dank der Fernsteuerbarkeit lassen sich die verschiedenen Leuchtbilder mittels galvanisch getrennten, binärcodierten 24 V Steuerleitungen einstellen. So können auf einfachste Weise sämtliche Funktionen dieser Leuchte voll ausgeschöpft werden und der Maschinenbediener kann sich verschiedene Maschinenzustände mit unterschiedlichen Signalen anzeigen lassen - ohne einen Eingriff an der Leuchte selbst vorzunehmen. Die LED-Leuchte ermöglicht eine positive und negative Ansteuerlogik.

Ausstattung:
Multifunktionale LED-Leuchte · Umschaltbares Leuchtbild · 3 Leuchtbilder fernsteuerbar · Positive und negative Ansteuerungslogik möglich · Lebensdauer bis zu 50 000 h · Galvanisch getrennte Signaleingänge · Einfache Montage · Hohe Schutzart IP65 · Gehäuse: PC/ABS-Blend · Kalotte: PC, transparent · Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 0,5 - 2,5 mm² · Kabeleinführung: Kabel-Ø 5 - 7 mm.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 138.5 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht,Blinklicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 300 mA · Weitere technische Daten: Drehfrequenz: 180 U/min

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 100 mm x 138.5 mm
Stromaufnahme max.:
300 mA
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
138.5 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht | Blinklicht
Typ (Hersteller-Typ):
829.350.55
Betriebsspannung:
24 V/DC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Leuchtmelder, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, 4049787014042, Werma Signaltechnik, 829.350.55, 261-836
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,37*
€ 188,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,29*
€ 189,84*
Frei Haus
ab € 157,75*
€ 191,27*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,45*
€ 193,95*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 183,82*
€ 215,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,62*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97588306
ab € 11,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 30,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.