Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-585333-BP Herst.-Nr.: 829.150.55 EAN/GTIN: 4016138412956 |
| |
|
| | |
| Werma Signaltechnik Signalleuchte LED 829.150.55 829.150.55 Rot Dauerlicht,Blinklicht 24 V/DC
Fernsteuerbare LED-Dauer-/Blink-/Rundumleuchte 829
Umschaltbares Leuchtbild Lebensdauer bis zu 50 000 h
Unterschiedliche Leuchtbilder mit nur einem Gerät Bei der fernansteuerbaren LED-Leuchte 829 können mehrere Leuchtbilder mit ein und demselben Gerät angezeigt werden. Sie arbeitet als Dauer-, Blink- oder Rundumlicht in LED-Ausführung. Leuchtbilder über Steuerleitungen einstellbar Dank der Fernsteuerbarkeit lassen sich die verschiedenen Leuchtbilder mittels galvanisch getrennten, binärcodierten 24 V Steuerleitungen einstellen. So können auf einfachste Weise sämtliche Funktionen dieser Leuchte voll ausgeschöpft werden und der Maschinenbediener kann sich verschiedene Maschinenzustände mit unterschiedlichen Signalen anzeigen lassen - ohne einen Eingriff an der Leuchte selbst vorzunehmen. Die LED-Leuchte ermöglicht eine positive und negative Ansteuerlogik.
Ausstattung: Multifunktionale LED-Leuchte · Umschaltbares Leuchtbild · 3 Leuchtbilder fernsteuerbar · Positive und negative Ansteuerungslogik möglich · Lebensdauer bis zu 50 000 h · Galvanisch getrennte Signaleingänge · Einfache Montage · Hohe Schutzart IP65 · Gehäuse: PC/ABS-Blend · Kalotte: PC, transparent · Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 0,5 - 2,5 mm² · Kabeleinführung: Kabel-Ø 5 - 7 mm.
Technische Daten: Betriebsspannung: 24 V/DC · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Höhe: 138.5 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht,Blinklicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 300 mA · Weitere technische Daten: Drehfrequenz: 180 U/min
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 100 mm x 138.5 mm | Stromaufnahme max.: | 300 mA | Produktabmessung, Ø: | 100 mm | Produktabmessung, Höhe: | 138.5 mm | Marke: | Werma Signaltechnik | Schutzart: | IP65 | Leuchtfarben: | Rot | Signaltechnik-Besonderheiten: | LED | Signal-Typ: | Dauerlicht | Blinklicht | Typ (Hersteller-Typ): | 829.150.55 | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Produkt-Art: | Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, blinkleuchte led 24v rot, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, 4049787014301, Werma Signaltechnik, 829.150.55, 261-842 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,40* | € 188,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,89* | € 188,31* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 165,63* | € 193,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,57* | € 194,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,93* | € 242,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|